Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 500W 230V GY9.5 64674 CP/82


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-16872720
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899015500
EAN/GTIN:
     4052899015500
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Halogenröhre

Speziallampe 500W 230V GY9.5 64674 CP/82

Produkteigenschaften: Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V . Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer). Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen). Anwendungsgebiete: Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen. Theater- und Konzertbühnen. Entertainment.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
500 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
13500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
GY9,5
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
FRH
Bogenlänge:
0 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 13,07*
€ 16,51*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 14,17*
€ 17,77*
1
€ 5,00*
ab € 13,96*
€ 19,94*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,99*
€ 22,62*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,32*
€ 28,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.