Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen S2 BA20d 12V 35/35W 17184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen S2 BA20d 12V 35/35W 17184
Autolampe Halogen S2 BA20d 12V 35/35W 17184
Artikel-Nr.:
     6012-16873658
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17184
EAN/GTIN:
     4034451171848
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Autolampen S2

Autolampe Halogen S2 BA20d 12V 35/35W 17184

Original Line, Originalersatzteil für Motorradbeleuchtung, Einzelblister 64327-01B Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung Wendel 1:
35 W
Lampenleistung Wendel 2:
35 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
820 lm
Sockel:
BA20d
Normbezeichnung (ECE):
S2
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: S2-Lampen, Sockel S2, ba20d 12v, autolampen s2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,30*
€ 7,71*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 7,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,00*
€ 8,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 9,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.