Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe SV8,5-8 12V 10W 17344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe SV8,5-8 12V 10W 17344
Autolampe SV8,5-8 12V 10W 17344
Artikel-Nr.:
     6012-16873774
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17344
EAN/GTIN:
     4034451173446
Suchbegriffe:
Autolampen SV8.5
SV8.5-Lampen
Sockel SV8,5
autolampen sv8.5

Autolampe SV8,5-8 12V 10W 17344

Doppelblister, Soffitten-Signallampe für Innenbeleuchtung, 6438-02B Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
10 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
120 lm
Sockel:
SV8,5-8
Farbe:
weiß
Technologie:
sonstige
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,07*
€ 1,82*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 1,84*
50
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 1,86*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,21*
€ 2,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.