Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe SV85-8 12V 5W Doppelblister 17334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe SV85-8 12V 5W Doppelblister 17334
Autolampe SV85-8 12V 5W Doppelblister 17334
Artikel-Nr.:
     6012-16873775
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17334
EAN/GTIN:
     4034451173347
Suchbegriffe:
Autolampen C5W
C5W-Lampen
Sockel C5W
Autolampen SV8.5

Autolampe SV85-8 12V 5W Doppelblister 17334

Doppelblisterl, Soffittenlampe für Innenbeleuchtung, 6418 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
5 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
45 lm
Sockel:
SV8,5-8
Normbezeichnung (ECE):
C5W
Farbe:
weiß
Technologie:
sonstige
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,53*
€ 2,56*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,58*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,89*
10
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 2,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.