| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16873891 Herst.-Nr.: 68762 EAN/GTIN: 4034451687622 |
| |
|
| | |
| UV-A Leuchtstofflampe 68762 UV blue Bräunungslampe mit Reflektor, Trend Advanced R E6 Dynamic, 160-R-36/2,4. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | nein | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | ja | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | nein | Geeignet für medizinische Anwendungen: | ja | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,24* | € 24,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,34* | € 24,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,55* | € 27,91* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,19* | € 31,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|