Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV Halogenglühlampe GU5,3 12V 50W 60°QUA 42023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16877374
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42023
EAN/GTIN:
     4034451420236
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Sockel GU5.3
NV-Halogenlampe GU5,3
NV-Halogenlampe

NV Halogenglühlampe GU5,3 12V 50W 60°QUA 42023

Niedervolt Halogenglühlampe Quadro, GU5,3, Abstrahlwinkel 60°, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas. Reflektorlampen für gerichtetes Licht in Strahlern, Spots und Downlights. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Quecksilbergehalt (mg): 0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
GU5,3
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Farbtemperatur:
2800 K
Infrarottechnik:
nein
Frontscheibe:
ja
Durchmesser:
37 mm
Gesamtlänge:
47 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,47*
€ 6,77*
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 6,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,06*
€ 7,57*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 8,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.