Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturlampe T1 1/4 4x12mm 12,0V 0,04A 19558


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniaturlampe T1 1/4 4x12mm 12,0V 0,04A 19558
Miniaturlampe T1 1/4 4x12mm 12,0V 0,04A 19558
Artikel-Nr.:
     6012-16877609
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     19558
EAN/GTIN:
     4034451195585
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
leuchtmittel bipin

Miniaturlampe T1 1/4 4x12mm 12,0V 0,04A 19558

Miniaturglühlampe in Röhrenform mit 300mm Drahtenden. Universal-Lampen für perfekte Anpassung als Anzeige in der Elektronik oder im Modellbau. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,48 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
0,96 lm
Sockel:
Kabel
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,81*
10
€ 5,46*
ab € 0,443*
€ 0,823*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,502*
€ 0,932*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 1,03*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,932*
€ 1,10908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,692*
€ 0,82348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.