Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T6,8 6,3x46,5 28V 60mA 22841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16877734
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22841
EAN/GTIN:
     4034451228412
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T6,5
Telefonlampen T6,8
scharnberger+has. telefonlampe t6,8

Telefonlampe T6,8 6,3x46,5 28V 60mA 22841

Telefonlampe in Röhrenform T6,8G. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,68 W
Lampenspannung:
28 V
Lichtstrom:
3,4 lm
Sockel:
T 6,8G
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen 28v, telefonlampen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,759*
€ 1,129*
10
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,13*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,86*
€ 1,26*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,68*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.