Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe T8 26x1500mm G13 58W 68330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger Leuchtstofflampe T8 68330 26x1500mm G13 58W/827 warmweiß
Scharnberger Leuchtstofflampe T8 68330 26x1500mm G13 58W/827 warmweiß
Artikel-Nr.:
     6012-16879002
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68330
EAN/GTIN:
     4034451683303
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe T8 26x1500mm G13 58W 68330

Lampe mit Splitterschutz, entspricht den Anforderungen an IEC Standards Nummer 61549 (internationaler Lebensmittelstandard) Energieeffizienzklasse: EOL
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
58 W
Lichtstrom:
5240 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2700 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,30*
€ 24,69*
€ 5,46*
ab € 17,59*
€ 24,94*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,98*
€ 28,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,80*
€ 30,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.