Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe UV-A T12 38x1763mm G13 160W-R 68513


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH CLEO-Leuchtstofflampe UV-A T12 68513 38x1763mm G13 160W-R CLEO Performance
SUH CLEO-Leuchtstofflampe UV-A T12 68513 38x1763mm G13 160W-R CLEO Performance
Artikel-Nr.:
     6012-16879138
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68513
EAN/GTIN:
     4034451685130
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe UV-A T12 38x1763mm G13 160W-R 68513

UVB-Anteil 0,8%, sanft bräunende 160W-Reflektorlampe, typische UVA-Leistung: 22,0 mW/cm², (100 Std.-Norm-Messung), Nutzlebensdauer 800 Stunden, Einsatz nur in Solarien möglich, die für 160W-Röhren vorgesehen sind. Die Lampe entspricht der EU-Norm mit einer begrenzten erythemwirksamen Bestrahlungsstärke von 0,3 W/m². Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,48*
€ 32,86*
€ 5,95*
ab € 23,57*
€ 32,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,77*
€ 37,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,78*
€ 37,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.