| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16879336 Herst.-Nr.: 82092 EAN/GTIN: 4034451820920 |
| |
|
| | |
| Natriumdampfhochdrucklampe E27 70W 2100K Ra25 82092 Diese Natriumdampf-Hochdrucklampen bietet hervorragende Lichtausbeute, Lumen Wartung und lange Lebensdauer, wodurch sie Energie- und Wartungskosten einsparen. Die Lampen sind eine sehr robuste und zuverlässige Konstruktion, entworfen, um die anspruchsvollsten Anforderungen erfüllen. Es sind weniger Teile und nur 5 kritische Schweißnähte. Einfachheit und Robustheit bieten eine höhere Zuverlässigkeit. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 70 W | Lichtstrom: | 6600 lm | Sockel: | E27 | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Farbwiedergabeindex CRI: | 20-39 | Farbtemperatur: | 2100 K | Lampenlichtausbeute: | 94 lm/W | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Externes Vorschaltgerät erforderlich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,47* | € 27,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,39* | € 27,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,99* | € 31,02* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,83* | € 34,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|