Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 45x75mm E14 65V 15W matt 48308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16879535
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48308
EAN/GTIN:
     4034451483088
Suchbegriffe:
Glühlampe Tropfenform
Leuchtmittel E14
Sockel E14
Leuchtmittel Tropfenform

Tropfenlampe 45x75mm E14 65V 15W matt 48308

stoßfeste Glühlampe, ideal für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
65 V
Lichtstrom:
100 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Krypton:
nein
Stoßfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,46*
€ 4,01*
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 4,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,78*
€ 4,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.