Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Röhrenlampe 20x85mm E14 260V 25W klar 48258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16879580
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48258
EAN/GTIN:
     4034451482586
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E14
Sockel E14
leuchtmittel e14 röhrenform

Röhrenlampe 20x85mm E14 260V 25W klar 48258

Industrieleuchtmittel, nicht für die Beleuchtung im Haushalt geeignet! Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
260 V
Nennstrom:
96 mA
Lichtstrom:
130 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
farblos
Durchmesser:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14, röhrenlampe e14
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,83*
€ 5,00*
ab € 2,41*
€ 3,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,73*
€ 4,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.