Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 10x28mm E10 12V 1,5W 23655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16880226
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23655
EAN/GTIN:
     4034451236554
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E10
Sockel E10
glühbirne sockel e10

Röhrenlampe 10x28mm E10 12V 1,5W 23655

Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,43999999 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
3 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,499*
€ 0,929*
10
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,94*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,566*
€ 1,046*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 1,08*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.