Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe 45x75mm E14 240V 60W matt 40328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16880333
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40328
EAN/GTIN:
     4034451403284
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Matt
matte Glühlampe

Glühlampe 45x75mm E14 240V 60W matt 40328

Für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
60 W
Lampenspannung:
235 V
Lichtstrom:
480 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Krypton:
nein
Stoßfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,62*
€ 5,46*
ab € 0,93*
€ 1,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,88*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 2,03*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,53*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.