Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minilampe 5,7x17,5mm Ba5s 28V 40mA 21334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16880759
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     21334
EAN/GTIN:
     4034451213340
Suchbegriffe:
Glühlampe BA5S
Glühlampe Sockel BA5S
Leuchtmittel BA5s
Sockel BA5s

Minilampe 5,7x17,5mm Ba5s 28V 40mA 21334

Miniatur-Glühlampe in Röhrenform T1 3/4 BA5s Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,12 W
Lampenspannung:
28 V
Lichtstrom:
2,2 lm
Sockel:
BA5s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: glühlampe ba5s
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,22*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,37*
1
€ 5,46*
ab € 0,83*
€ 1,47*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,83*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,36*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.