Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe 10x25mm BA9s 115V LG203 28010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glimmlampe 10x25mm BA9s 115V LG203 28010
Glimmlampe 10x25mm BA9s 115V LG203 28010
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16880858
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28010
EAN/GTIN:
     4034451280106
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe

Glimmlampe 10x25mm BA9s 115V LG203 28010

Glimmlampe in Röhrenform, Ba9s. Glaskolben, zur optischen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
115 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Durchmesser:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,39*
€ 31,78*
€ 5,95*
ab € 22,339*
€ 31,879*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,33*
€ 35,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,62*
€ 42,3878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,40*
€ 42,126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,18*
€ 37,1042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,533* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28011
ab € 1,01*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28012
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.