Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalldampflampe G22 HTI2500W/SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-16885763
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300371146
EAN/GTIN:
     4050300371146
Suchbegriffe:
Entladungslampe G22
Entladungslampe Sockel G22
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G22

Metalldampflampe G22 HTI2500W/SE

Produktvorteile: Hohe Leuchtdichte. Hohe Lichtausbeute und Effizienz.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2500 W
Lampenspannung:
105 V
Lichtstrom:
240000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
G22
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
14 mm
Wendelform:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 551,42*
€ 637,77*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 558,95*
€ 643,88*
Frei Haus
ab € 654,69*
€ 749,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 661,88*
€ 756,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 900,22*
€ 1.013,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,47*
€ 900,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,12*
€ 891,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,36*
€ 863,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,78*
€ 837,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,88*
€ 787,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.