| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16996562 Herst.-Nr.: 1200240960 EAN/GTIN: 4022644010180 |
| |
|
| | |
| Univ.-Mastbefestigung ws D40-110mm 1200240960 aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet, Edelstahl-Spannelemente, zur Befestigung an Masten Durchmesser 40-110mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Ansatzstück | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Zopfdurchmesser mastseitig: | 40 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,47* | € 66,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,14* | € 67,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,83* | € 68,82* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,62* | € 70,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,50* | € 75,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|