Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageelement weiß 982295.042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageelement weiß 982295.042
Montageelement weiß 982295.042
Artikel-Nr.:
     6012-17065636
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982295.042
EAN/GTIN:
     4051859466802

Montageelement weiß 982295.042

Zubehör: Befestigungskasten aus Metall weiß pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1252 mm
Breite:
315 mm
Höhe:
47 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,43*
€ 84,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,44*
€ 84,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,48*
€ 87,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,00*
€ 92,58*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,13*
€ 92,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.