Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR16 RL-PAR1680DIM930/WFL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe PAR16 RL-PAR1680DIM930/WFL
LED-Reflektorlampe PAR16 RL-PAR1680DIM930/WFL
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-17067930
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43720055
EAN/GTIN:
     4008597200557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

LED-Reflektorlampe PAR16 RL-PAR1680DIM930/WFL

PAR16-LED zum Austausch mit Halogenlampen, Licht warmweiß, Glaskörper, dimmbar, Sockel GU10. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
46 mA
Leistungsfaktor:
0,7
Lampenleistung:
8,3 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
575 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
575 lm
Lampenlichtausbeute:
69 lm/W
Lichtstärke:
840 cd
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 7,42*
1
€ 5,46*
ab € 5,36*
€ 7,77*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 5,37*
€ 7,79*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,07*
€ 8,78*
4 Tage
78
1
€ 6,99*
ab € 13,87*
€ 19,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.