Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme 12-30V grau TopJobS2-L-SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-17256200
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1911/1000-541
EAN/GTIN:
     4066966333824
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago

Klemme 12-30V grau TopJobS2-L-SI

2-Leiter-Sicherungsklemme
mit schwenkbarem Sicherungshalter
mit zusätzlicher Brückung
für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
mit Defektanzeige durch LED
12 - 30 V
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
12..30 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,38*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,56805*
€ 8,02805*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,9854*
€ 8,5454*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,0538*
€ 8,6238*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,2889*
€ 8,8789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,6238*
€ 10,26232
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0538*
€ 8,39402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 431,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,6016*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 1,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,454*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1716*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,49045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-611
ab € 1,2722*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-649
ab € 0,21273*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-880/1000-411
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-880/1000-541
ab € 4,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-992
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406/020-000
ab € 0,9976*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.