Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTP-Patchkabel Cat.6A bl 0,25m RJ45 1,6x6,5mm 7017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FTP-Patchkabel Cat.6A bl 0,25m RJ45 1,6x6,5mm 7017
FTP-Patchkabel Cat.6A bl 0,25m RJ45 1,6x6,5mm 7017
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-17350926
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     7017
EAN/GTIN:
     4250367770177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

FTP-Patchkabel Cat.6A bl 0,25m RJ45 1,6x6,5mm 7017

Flaches FTP Patchkabel CAT6a, Außen-Ø=1,6x6,5 mm, vergoldete RJ45 Stecker, getestet mit 250 MHz Datenrate, erfüllt alle ANSI/TIA-568-C.2 Standards, normkompatibel zu CE, RoHS, Reach Standards
Weitere Informationen:
Länge:
0,25 m
Mantel-Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 2,90*
ab € 1,62*
€ 2,54*
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,56*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,84*
€ 2,89*
€ 6,78*
ab € 1,96*
€ 3,08*
€ 3,50*
ab € 13,24*
€ 18,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.