Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon o.Tastatur Panzerschnur sw/ge FernTel 3 #11235021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefon o.Tastatur Panzerschnur sw/ge FernTel 3 #11235021
Telefon o.Tastatur Panzerschnur sw/ge FernTel 3 #11235021
Artikel-Nr.:
     6012-17355698
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     11235021
EAN/GTIN:
     4250235515176
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Notruftelefon
Nottelefon
analog telefon schnurgebunden

Telefon o.Tastatur Panzerschnur sw/ge FernTel 3 #11235021

Gehause aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat)
3 Schutzart IP 65 nach IEC60529
3 optional Handapparat fest arretierbar (Schlingerhalterung)
3 Umgebungstemperatur -25°C bis +55°C
3 Rufton . 95 dB(A) in 1 m Abstand
3 Zielwahltaste bei Diplayausfuhrung
3 Telefonbuch bei Diplayausfuhrung
3 ZB-Ausfuhrung mit Ruftoneinheit
3 Montagefreundliche Installation
3 Horverstarkung
3 PIN Code
3 Menufuhrung 4-sprachig
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Anschlussnetz:
analog
Werkstoff des Gehäuses:
Polycarbonat (PC)
Hörerschnur:
Stahlpanzerschnur
Mit Display:
nein
Mit Tastatur:
nein
Head-Set-Anschluss:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Tischmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: analog telefon, analog telefon fhf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 663,87*
€ 721,54*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 649,35*
€ 722,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 669,07*
€ 727,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 678,58*
€ 733,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,85*
€ 866,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,04*
€ 847,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,66*
€ 836,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,84*
€ 822,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,07*
€ 796,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.