Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme Schirmauflage 8WH9130-0PA00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-17451050
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH91300PA00
EAN/GTIN:
     4001869345659
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
schirmanschlussklemme siemens
schirmanschlussklemme

Schirmanschlussklemme Schirmauflage 8WH9130-0PA00

Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Durchmesser 20-35mm Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
20..35 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
40 mm
Höhe:
106,5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schirmanschlussklemme 40mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,58*
€ 83,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,67*
€ 83,34*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,47*
€ 83,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,57*
€ 85,66*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,30*
€ 86,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,66*
€ 101,9354
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,06*
€ 101,2214
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,30*
€ 94,367
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,64*
€ 92,3916
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,57*
€ 80,4083
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,757* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH91400DA00
ab € 1,56*
Zubehör
Siemens
8WH90302AB12
ab € 155,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.