Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Diodenklemme 8WH2020-5AF00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-17451519
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20205AF00
EAN/GTIN:
     4001869347332
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Doppelstock-Diodenklemme 8WH2020-5AF00

Klemme, Federzuganschluss, Doppelstock, Diodenklemme, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 mm²
Bemessungsstrom In:
26 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Flachsteckanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 4,79*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,80*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,95*
€ 4,83*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,081*
€ 4,941*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,941*
€ 5,87979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,791*
€ 5,70129
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,681*
€ 5,57039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,511*
€ 5,36809
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,081*
€ 4,85639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 247,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.