Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme m. Zugfederanschluss 8WH2000-0AE08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-17451565
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20000AE08
EAN/GTIN:
     4001869366814
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Durchgangsklemme m. Zugfederanschluss 8WH2000-0AE08

Klemme, Federzuganschluss, Durchgangsklemme, 1,5mm², schwarz Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9092*
€ 0,9092*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,92*
€ 0,92*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,78*
€ 0,93*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,9368*
€ 0,9368*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9368*
€ 1,11479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90700AA00
ab € 0,2882*
Zubehör
Siemens
8WH81201XA05
ab € 0,1936*
Zubehör
Siemens
8WH81401XA05
ab € 0,1936*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 0,0793*
Zubehör
Siemens
8WH81101AA05
ab € 0,0631*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB05
ab € 0,083*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB05
ab € 0,0567*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB15
ab € 0,083*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB15
ab € 0,0571*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB25
ab € 0,083*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB25
ab € 0,0569*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB35
ab € 0,083*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB35
ab € 0,0571*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB45
ab € 0,057*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB55
ab € 0,083*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.