Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemme IPO-Technik 6qmm Breite 8,2mm 8WH6000-0CH07


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-17451636
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60000CH07
EAN/GTIN:
     4001869471495
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

PE-Klemme IPO-Technik 6qmm Breite 8,2mm 8WH6000-0CH07

Klemme, iPo-Steckanschluss, PE/PEN-Klemme, 6mm², grün-gelb Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,31*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,53*
€ 4,32*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,57*
€ 4,33*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,6786*
€ 4,4386*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,4386*
€ 5,28193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3586*
€ 5,18673
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,1986*
€ 4,99633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,0486*
€ 4,81783
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,6786*
€ 4,37753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 221,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81204XA05
ab € 13,97*
Zubehör
Siemens
8WH81404XA05
ab € 13,97*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 147,53*
Zubehör
Siemens
8WH81124AA05
ab € 72,71*
Zubehör
Siemens
8WH81104AA05
ab € 3,88*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB05
ab € 5,63*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB05
ab € 0,0368*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB15
ab € 5,64*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB15
ab € 0,0368*
Zubehör
Siemens
8WH81404AB25
ab € 5,63*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB25
ab € 4,71*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB35
ab € 0,0366*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB45
ab € 0,0371*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB55
ab € 0,0351*
Zubehör
Siemens
8WH81204AB65
ab € 0,0371*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.