Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme m. Schnellanschluss 8WH3003-0AE01


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-17451672
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH30030AE01
EAN/GTIN:
     4001869344881
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Durchgangsklemme m. Schnellanschluss 8WH3003-0AE01

Klemme, Schnellanschluss, 3 Anschlussstellen, Durchgangsklemme, 1,5mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,21*
€ 67,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,31*
€ 67,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,79*
€ 69,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,82*
€ 73,49*
Frei Haus
ab € 83,43*
€ 108,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,77*
€ 83,0263
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,05*
€ 80,9795
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,87*
€ 77,1953
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,45*
€ 74,3155
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81202XA05
ab € 0,1226*
Zubehör
Siemens
8WH81402XA05
ab € 13,99*
Zubehör
Siemens
8WH81102AA05
ab € 0,0256*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB05
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB05
ab € 0,0349*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB15
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB15
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB25
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB25
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB35
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB35
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB45
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB45
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81402AB55
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81202AB55
ab € 0,0346*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.