Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-17451762 Herst.-Nr.: 8WH81205XA05 EAN/GTIN: 4001869349848 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschild front 8WH8120-5XA05 Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, Klemmenbreite 10,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 10 und 16 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Buchstaben | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 10,2 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,97* | € 18,54* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,99* | € 19,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,96* | € 22,57* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,21* | € 22,91* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,83* | € 33,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1596* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|