Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücker 35mm2 auf 2,5mm2 8WH9002-8GC10


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-17451816
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90028GC10
EAN/GTIN:
     4001869403373
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke

Reduzierbrücker 35mm2 auf 2,5mm2 8WH9002-8GC10

Reduzierbrücke von 35mm² auf 2,5mm² und 4mm² von Schraube auf Schraube Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
11 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,39*
€ 24,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,40*
€ 24,27*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,27*
€ 24,27*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,10*
€ 26,39*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,63*
€ 27,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,18*
€ 32,3442
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,70*
€ 31,773
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,963* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.