Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild front 8WH8202-2AA05


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-17451852
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH82022AA05
EAN/GTIN:
     4001869368801
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung

Bezeichnungsschild front 8WH8202-2AA05

Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, Klemmenbreite 5,2mm, Schnappbefestigung, weiß Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,72*
€ 38,72*
€ 5,00*
ab € 64,32*
€ 64,32*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,512*
€ 64,512*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,2592*
€ 66,2592*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,52*
€ 71,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,2592*
€ 78,84845
pro Paket
1 Paket enthält 960 Stück (€ 0,06902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.