Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffklemme 10qmm 8WH9120-0CA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-17451941
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH91200CA00
EAN/GTIN:
     4001869345772
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Abgriffklemme 10qmm 8WH9120-0CA00

Abgriffklemme, 10mm², für Hochstromklemmen mit 150-240mm², vollisoliert, bis 1000V, grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Breite/Rastermaß:
10 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,76*
€ 5,01*
10
€ 5,00*
ab € 3,801*
€ 5,091*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,85*
€ 5,15*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 3,915*
€ 5,235*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,235*
€ 6,22965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,015*
€ 5,96785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,715*
€ 5,61085
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,915*
€ 4,65885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81205XA05
ab € 12,97*
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 12,99*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 151,14*
Zubehör
Siemens
8WH81124AA05
ab € 72,70*
Zubehör
Siemens
8WH81105AA05
ab € 0,0276*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB05
ab € 4,72*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0369*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB15
ab € 4,71*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0372*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0371*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,037*
Zubehör
Siemens
8WH90206EC10
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.