Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSBADV120-230


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-17452634
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534428
EAN/GTIN:
     0782856960997
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband

Stromband isoliert IBSBADV120-230

IBS/IBSB Advanced, flacher, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSBADV120-230, 400 A, 120 mm², 32 mm x 4,4 mm x 230 mm (1,26? x 0,17? x 9,06?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
32 mm
Leitungs-Höhe ca.:
4,4 mm
Länge:
230 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 82,58*
€ 103,60*
Frei Haus
ab € 80,35*
€ 103,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 86,29*
€ 107,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,6956*
€ 108,8956*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,18*
€ 111,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,79*
€ 128,2701
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,48*
€ 125,5212
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,06*
€ 120,2614
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,53*
€ 117,2507
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,29*
€ 102,6851
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 43,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.