Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtrennplatte 2,5qmm,Breite 2mm 8WH9070-6JA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abtrennplatte 2,5qmm,Breite 2mm 8WH9070-6JA00
Abtrennplatte 2,5qmm,Breite 2mm 8WH9070-6JA00
Artikel-Nr.:
     6012-17455137
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90706JA00
EAN/GTIN:
     4001869448121
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abtrennplatte 2,5qmm,Breite 2mm 8WH9070-6JA00

Abteilungstrennplatte, für Klemmengröße 2,5mm², Breite 2mm Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,26*
€ 0,37*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,45*
€ 0,64*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,69*
1
€ 5,00*
ab € 0,43*
€ 0,80*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,71*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.