Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsmontagesystem Thermax 10/220 M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-17455209
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     514254
EAN/GTIN:
     4048962131758
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Schraubanker
Stockschraube
stockschrauben m8

Abstandsmontagesystem Thermax 10/220 M8

Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Abdeckkappe:
ja
Farbe Abdeckkappe:
weiß
Mit Dübel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stockschraube, schraubanker fischer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
540
20
Frei Haus
ab € 4,3682*
€ 5,4582*
1 Tag
12000
20
€ 6,40*
ab € 4,501*
€ 5,621*
1
€ 5,90*
ab € 4,3766*
€ 6,2666*
17 Tage
627
20
€ 6,99*
ab € 5,10*
€ 6,31*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,98*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.