Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 16qmm 2p Porzellan 115.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-17455227
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     115.G
EAN/GTIN:
     4011126003130
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Anschlussklemme 16qmm 2p Porzellan 115.G

Anschlussklemme nach DIN EN 60998, mit Befestigungsbohrungen, halogenfrei. Die Anschlussklemme muß lagefixiert werden. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 23,5 x 23,5 x 29 mm Klemmbereich eindrähtig, starr, flexibel : 2,5 - 16,0 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig : 2 x 2,5 mm², 4 x 4,0 mm², 3 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm² Anschlussmöglichkeiten starr, flexibel : 1 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm², 2 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm² Pole : 2 Werkstoff Isolierteil : Porzellan, glasiert Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
14,5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, anschlussklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,99*
ab € 2,2563*
€ 2,8063*
1
€ 5,00*
ab € 1,89*
€ 2,95*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,53797*
€ 3,13797*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,14*
€ 3,31*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,1106*
€ 3,6306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.