Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 5x50/25 F (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-17455290
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513738
EAN/GTIN:
     4048962128369
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Nageldübel N 5x50/25 F (100)

Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Befestigungsstärke:
25 mm
Länge:
50 mm
Mit Rand:
ja
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Schraubnagel:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2700
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0606*
€ 0,0871*
14 Tage
309
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,061*
€ 0,0878*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0558*
€ 0,0909*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0756*
€ 0,1081*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1313*
€ 0,1833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.