|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-17556975 Herst.-Nr.: D4700653 EAN/GTIN: 4050528021946 |
| |
|
|  |  |
 | Saunasteuerung 9kW Trocken 12h Vorwahl Saunatherm VU Elektronische Saunasteuerung für Saunabaden finnisch (trocken). Die Temperatureinstellung erfolgt stufenlos (+30 +120 °C). Die Ansteuerung des Ofens erfolgt mit einer gestuften Einzelphasensteuerung (Stufenabstand 2 K). Das Gerät verfügt über Schalter für Licht/Ventilator/Heizung, eine Vorwahluhr (12 Std. maximal), Leuchtanzeigen EIN/AUS und Heizen, Fühlerbruch/Fühlerschlußsicherung, Heizzeitbegrenzung (6h/12h/ohne), Anschlüsse für Fern-Ein-/Aus-Schaltung und Lastabwurf. Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Saunasteuerungsgerät | Zubehör: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 276,58* | € 329,64* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 278,21* | € 333,05* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 284,12* | € 340,04* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 288,34* | € 343,38* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 288,51* | € 343,41* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|