Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 1W, 16A 40.61.9.012.4003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais 1W, 16A 40.61.9.012.4003
Relais 1W, 16A 40.61.9.012.4003
Artikel-Nr.:
     6012-17557009
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     406190124003
EAN/GTIN:
     8012823107097
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais

Relais 1W, 16A 40.61.9.012.4003

Relais, 16 A, für Fassungs- oder Leiterplattenmontage. Kontaktmaterial AgSnO2, Kontaktpinraster 5,0 mm, Spulendaten: 12 V DC, 0,65 W, 220 Ohm, Hochtemperaturausführung -40 bis + 125° C, waschdichte Ausführung. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 5,31*
50
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,39*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,6254*
€ 5,4454*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 5,51*
1
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,4454*
€ 6,48003
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6254*
€ 5,50423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 272,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.