Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 1S, 6A 34.51.7.012.0310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012-17557587
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     345170120310
EAN/GTIN:
     8012823217024
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 1S, 6A 34.51.7.012.0310

Schmales Steck-/Printrelais 1 Schließer für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial Silberlegierung, Spulendaten 12 V DC, 0,170 W, 840 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 3,96*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,171*
€ 4,081*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,33*
€ 4,18*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2675*
€ 4,2075*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,2075*
€ 5,00693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6475*
€ 4,34053
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2675*
€ 3,88833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 84,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,56*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,26*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,47*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 4,42*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,08*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,91*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 6,11*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,47*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.