Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 1W, 10A 40.51.8.120.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais 1W, 10A 40.51.8.120.0000
Relais 1W, 10A 40.51.8.120.0000
Artikel-Nr.:
     6012-17557857
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405181200000
EAN/GTIN:
     8012823239682
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais

Relais 1W, 10A 40.51.8.120.0000

Relais, 10 A, mit Printanschlüssen, Kontaktmaterial AgNi, Kontaktpinraster 5,0 mm. Bei Montage auf Fassungen für Reiheneinbau ist die Kontaktlogik abweichend: 11 - 21 - 14. Spulendaten: 120 V AC, 1,2 VA, 9000 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 85° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 4,83*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 4,84*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,171*
€ 4,881*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,18*
€ 4,93*
50
Frei Haus
ab € 7,0088*
€ 8,0416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,881*
€ 5,80839
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,171*
€ 4,96349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 244,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.