Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Außen-Wandleuchte 3000K,IP54anth,op.ws 226260142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Außen-Wandleuchte 3000K,IP54anth,op.ws 226260142
LED-Außen-Wandleuchte 3000K,IP54anth,op.ws 226260142
Artikel-Nr.:
     6012-17566027
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     226260142
EAN/GTIN:
     4017807492545
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Außen-Wandleuchte 3000K,IP54anth,op.ws 226260142

Die Außenleuchte FUERTE zeichnet sich durch ihr zeitloses aber dennoch modernes Erscheinungsbild aus. Das durch die Abdeckung gefilterte Licht sorgt für eine angenehme Lichtintensität im Garten, Eingangsbereich oder auf der Terrasse. Zudem ist die Leuchte durch die Schutzklasse IP54 und dem Druckguss Aluminium besonders witterungsbeständig und daher für die Beleuchtung Ihres Außenbereiches geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,51*
€ 51,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,64*
€ 51,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,77*
€ 53,32*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,50*
€ 53,98*
€ 5,95*
ab € 54,36*
€ 71,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
532008
ab € 52,33*
Ähnlich
TRIO Leuchten
220360142
ab € 42,90*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860142
ab € 25,59*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228060142
ab € 44,87*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533414
ab € 52,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.