Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone 82 mm P850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrkrone 82 mm P850
Diamantbohrkrone 82 mm P850
Artikel-Nr.:
     6012-17568890
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P850
EAN/GTIN:
     4260182064931
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone

Diamantbohrkrone 82 mm P850

Mit unserer Diamantbohrkrone 82 mm können Sie sowohl in Mauerwerk als auch in Leichtbeton bohren. Die hohe Belastbarkeit sowie die Langlebigkeit des Produktes macht die Bohrkrone zu einem wahren Alleskönner. Sogar für Werkstoffe bis zu einer Rohdichte von 2,0 kann sie verwendet werden. Aufgrund des Durchmessers von 82 mm ist unsere Diamantbohrkrone für viele Standardbohrungen geeignet.
Weitere Informationen:
Nennmaß:
80 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Gewindeart:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
M16
Arbeitstiefe:
70 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,40*
€ 73,06*
€ 5,95*
ab € 57,55*
€ 73,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,83*
€ 74,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 75,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.