Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 700x5,9mm MST700S SS304 ML 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlkabelbinder 700x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 700x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 700x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 700x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 700x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 700x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 700x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 700x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 700x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 700x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 700x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 700x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 700x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 700x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Edelstahlkabelbinder 700x5,9 mm, mit Stanzverschluss
Artikel-Nr.:
     6012-17650022
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01552
EAN/GTIN:
     4944387105698
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 700x5,9mm MST700S SS304 ML 100

MST Kabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS304 (V2A). Korrosionsbeständig und witterungsstabil. Verbesserte Widerstandsfähigkeit bei Vibrationen. Hervorragende chemische Beständigkeit. Platzsparende Lösung. Sicheres Abschneiden ohne scharfe Kanten. Hohe Temperaturbeständigkeit, nicht brennbar. Die MST-Serie mit Stanzverschluss eignet sich für alle Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Haltekraft, Temperatur, chemische Beständigkeit und/oder Brandschutz.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5,9 mm
Bandlänge:
700 mm
Banddicke:
0,3 mm
Bündeldurchmesser:
205..5 mm
Min. Haltekraft:
900 N
Betriebstemperatur:
-80..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,355*
€ 1,685*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,3561*
€ 1,6861*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,3741*
€ 1,7041*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,3821*
€ 1,7121*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,409*
€ 1,739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,739*
€ 2,06941
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,409*
€ 1,67671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 173,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-61000
ab € 738,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.