Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 270x4,6mm LK2A PA66HS BK 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 270x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-17650087
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-60150
EAN/GTIN:
     5022660309359
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 270x4,6mm LK2A PA66HS BK 100

Große Material- und Größenauswahl. Innenverzahnung für sicheren Halt auf dem Bündel. Hohe Schlaufenhaltekraft verbunden mit niedrigen Einschlaufkräften. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit einem Werkzeug. Die LK-Serie eignet sich zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen, Schläuchen oder anderen Elementen. Diese Kabelbinder werden industrieübergreifend in den unterschiedlichsten Anwendungen verwendet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
270 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
73..5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,1329*
€ 0,1976*
100
€ 5,95*
ab € 0,19586*
€ 0,27586*
100
€ 5,00*
ab € 0,2011*
€ 0,2811*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2085*
€ 0,2885*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2271*
€ 0,3171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3171*
€ 0,37735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2871*
€ 0,34165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2271*
€ 0,27025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,73*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 200,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.