Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SSV-M-12X1,5/2 52002828


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-17650202
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002828
EAN/GTIN:
     4044774852836
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-SSV-M-12X1,5/2 52002828

Schlauchverschraubung SILVYN® SSV-M 12X1.5/2
Schlauchverschraubung
M 12
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68, IP 54

Anwendungsgebiete: SILVYN® SI
SILVYN® SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® SP
Nutzen: Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindelänge:
8 mm
Einteilig:
ja
Material Dichtung:
sonstige
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,484 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 7,66*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,23409*
€ 7,67409*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 6,2818*
€ 7,7218*
1
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 8,84*
50
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,7218*
€ 9,18894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2818*
€ 7,47534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 386,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.