Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-US-M-32X1,5-FPS-EDU 55502646


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-17650347
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502646
EAN/GTIN:
     4044777311453
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-US-M-32X1,5-FPS-EDU 55502646

Schlauchverschraubung SILVYN® US-M 32X1.5 FPS-EDU
Schlauchverschraubung
M 32
Nenngröße: 36
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 54

Anwendungsgebiete: SILVYN FPS-EDU
Maschinenbau
Anlagenbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,512
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 41,754*
€ 46,134*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 41,75505*
€ 46,17505*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 42,1808*
€ 46,5808*
25
Frei Haus
ab € 47,03*
€ 51,43*
1
€ 6,90*
ab € 38,90*
€ 57,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 46,5808*
€ 55,43115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,1808*
€ 50,19515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.164,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.