Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-COMPACT-M16X1,5-MS 61803800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M16, Messing, vernickelt, IP66/IP67, metall, (L) 3
Gerade Schlauchverschraubung, M16, Messing, vernickelt, IP66/IP67, metall, (L) 3
Artikel-Nr.:
     6012-17651021
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803800
EAN/GTIN:
     4044776885054
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-COMPACT-M16X1,5-MS 61803800

Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT M16X1.5 NPB
Schlauchverschraubung
M 16
Nenngröße: 3/8
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 7,05*
10
€ 5,00*
ab € 5,784*
€ 7,374*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,941*
€ 7,601*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,0496*
€ 7,9429*
10
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,601*
€ 9,04519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,391*
€ 8,79529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,951*
€ 8,27169
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,941*
€ 7,06979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.