Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-AS-P-56-/- 49X56-10M-GY 64400180


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ummantelung; Größe: 56; verzinkter Stahl; grau; -25÷80°C
Ummantelung; Größe: 56; verzinkter Stahl; grau; -25÷80°C
Artikel-Nr.:
     6012-17651210
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400180
EAN/GTIN:
     4044773280524
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-AS-P-56-/- 49X56-10M-GY 64400180

Einfach gefalzter Schutzschlauch mit Geflecht SILVYN® AS-P 56 / 49X56 10M GY
Einfach gefalzter Schutzschlauch mit Geflecht
Innendurchmesser: 49mm
Aussendurchmesser: 56mm
Nenngröße: 56
Stahl

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
Automatisierungstechnik
Nutzen: Erhöht trittfest
Erhöht mechanisch belastbar
Flexibel
Zugfest
Schützt vor Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
49 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,85*
€ 284,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,9531*
€ 285,2331*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 244,53*
€ 287,28*
€ 53,00*
ab € 317,1855*
€ 361,4955*
€ 6,90*
ab € 284,88*
€ 403,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 287,28*
€ 341,8632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,38*
€ 336,0322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,29*
€ 320,4551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,15*
€ 311,9585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,53*
€ 290,9907
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 24,453* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.